光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50121970
品番
BS125-20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
洗面台やトイレなどに
トラスコ品番
359-6464
材質
アクリル透明
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
15.4
縦(mm)
120
横(mm)
50
表示内容
最初は水が出ますがしばらくすると「お湯」が出ます。
テープ
粘着テープ付き