光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ↑ご用の方はこのボタンを押して下さい
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50121979
品番
BS125-3A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
受付やフロントのご案内に
トラスコ品番
346-8121
材質
アクリル透明
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
15.4
縦(mm)
120
横(mm)
50
表示内容
↑ご用の方はこのボタンを押して下さい。
テープ
粘着テープ付き