サインプレート お互いに清潔にしましょう。

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50121988 品番BS512-2
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途トイレのご案内に トラスコ品番359-3370 材質アクリル透明 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)15.4 縦(mm)50 横(mm)120 表示内容お互いに清潔にしましょう。 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする