※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ナット
エスコの フランジナット
M18x27mm カラーナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122022
品番
EA637GL-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
適合ねじ
M18
エスコ品番
EA637GL-18
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
34