※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ナット
エスコの フランジナット
M20x30mm カラーナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122038
品番
EA637GL-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637GL-20
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
37