※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M 8x12mm カラーナット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50122126
品番
EA637GL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
適合ねじ
M8
エスコ品番
EA637GL-8
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
18