光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 工場内に無断で入らないで下さい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
50122207
品番
HI280-21
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
注意喚起や非常時のご案内に
トラスコ品番
359-6515
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
37
縦(mm)
280
横(mm)
90
表示内容
工場内に無断で入らないで下さい