光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 工場内に無断で入らないで下さい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50122216
品番
PK310-38
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
注意喚起や非常時のご案内に
トラスコ品番
359-1788
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
1
材質/仕上
反射シート、ABS樹脂
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
46.5
縦(mm)
300
横(mm)
100
表示内容
工場内に無断で入らないで下さい
テープ
粘着テープ付き