光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 反射プレート PK310
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50122268
品番
PK310-14
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
226-0139
厚さ(mm)
1
材質/仕上
反射シート、ABS樹脂
色
白
取付
粘着シール
質量(g)
46.5
縦(mm)
100
横(mm)
300
表示内容
作業中禁煙(赤文字)