光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート メーカー関係以外の駐車お断り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
50122286
品番
HI280-1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途
注意喚起に
トラスコ品番
346-9772
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
37
縦(mm)
280
横(mm)
90
表示内容
メーカー関係以外の駐車お断り