サインプレート この扉は防火戸です 非常の場合は破って〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50122338 品番UP260-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途非常時の案内に トラスコ品番359-8065 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)32 縦(mm)60 横(mm)200 表示内容この扉は防火です非常の場合は破って避難して下さい。 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする