光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 仕入現金につき貸売りお断り致します
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50122356
品番
UP260-38
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店のレジに
トラスコ品番
359-4940
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
32
縦(mm)
200
横(mm)
60
表示内容
仕入現金につき貸売りお断り致します。
テープ
粘着テープ付き