曜日別特売

ヒューズ

(4件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)100取付方式ねじ取付定格電圧(V)AC250注文コード50122405品番CR2L-100S
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

全遮断I2tが小さい。半導体素子の保護が、より確実に行えます。小形で取付けが簡単小形で取付けが簡単なL形端子付です。450A定格品までは一本物で対応します。高遮断容量遮断電流はAC250V/100kA(対称値)です。繰り返し電流に強い。激しい電流変化にともなう負荷電流に対してもヒューズエレメントは、十分耐えられる構造となっています。溶断表示ヒューズ、マイクロスイッチ(1c接点)も取付け可能。UL規格認定品もラインアップ一部定格品については、UL規格認定品もラインアップしています。ヒューズホルダもラインアップ組込装置のコンパクト化に対応できます。

定格電流(A)100定格電圧(V)AC250取付方式ねじ取付接点構成-仕様CR2K互換性形、溶断表示ヒューズ+マイクロスイッチ付適合CR2L(S)形半導体保護用ヒューズ質量(g)115種類スーパーラピッドヒューズ寸法L(mm)-寸法H(mm)-規格-取付ピッチ-寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法M(mm)-損失(W)12リード線定格遮断電流(kA)100(@AC250V)サイズ(mm)90×44×30.5適合ヒューズ管サイズ(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50122484
2023-12-29
用途: 機器用部品交換用

壊れたので、交換したが問題なく使えた。 
注文してもほかに頼むより納期が早かったのは良かったです

対象商品 : 50123175
2022-11-26
用途: 機械の修理時
その他業種

今まで取引していた商社に在庫が無く貴社に発注しました。交換取付後無事修復でき助かりました。

対象商品 : 50123123
2017-03-26
用途: 機械修理

森精機NC旋盤用に購入。FANUCが修理に来ると10万近く掛かるがこれ買って自分で直すと格安。ありがたい。

対象商品 : 50123446
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする