光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート BATH ROOM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50122408
品番
UP318-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設のご案内に
トラスコ品番
359-4877
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
14
縦(mm)
30
横(mm)
180
表示内容
BATH ROOM
テープ
粘着テープ付き