※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
M10 平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122433
品番
EA637GP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
寸法D(mm)
28
エスコ品番
EA637GP-10
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
4
寸法H(mm)
4
外径(Φmm)
28
寸法D1(mm)
10.5
適合ねじ
M10