M12 平ワッシャー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122442 品番EA637GP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210
寸法D(mm)35 エスコ品番EA637GP-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)35 寸法D1(mm)13 適合ねじM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50122442
2023-09-15
用途:
機械部品のスペーサー

焼きが入っているのか、超硬バイトで旋盤切削をしました。打ち抜きなので反りがあり平面は出ていません。安価なのであまり多くを求ない方が良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
50122442
2023-04-14
用途:
ダイハツ車のサスメンバー補強に
自動車・二輪車・自転車関連業

EA637GP-12、とても硬いワッシャーです。
軽く弾いてみたところ、「チィィィン・・・」と残響が出るような感じです。
焼きの入った特殊工具のような質感で、プーラーの補修なんかにもよさそうです。

今回はダイハツ車のサスメンバーボルトに挟んで面圧を増し、走行安定性の向上を狙う用途で使用しました。
流用フランジボルトよりずっと安価に、それなりの成果が出ます。
安全の範囲内で色々応用が利きそうです(^_^)

対象商品:
50122442
2022-09-19
用途:
バイク
鉱業

とても頑丈で錆びず大変いいワッシャーでした。自信を持ってオススメ出来る商品です。いいものを安く購入出来てさらにモノタロウが大好きになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする