ヒューズ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)150 取付方式ねじ取付 定格電圧(V)AC250/DC400 注文コード50122484 品番CR2L-150/UL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は定格電流・取付方式・定格電圧など192種類から選べます 他の種類を見る

全遮断I2tが小さい。半導体素子の保護が、より確実に行えます。小形で取付けが簡単小形で取付けが簡単なL形端子付です。450A定格品までは一本物で対応します。高遮断容量遮断電流はAC250V/100kA(対称値)です。繰り返し電流に強い。激しい電流変化にともなう負荷電流に対してもヒューズエレメントは、十分耐えられる構造となっています。溶断表示ヒューズ、マイクロスイッチ(1c接点)も取付け可能。UL規格認定品もラインアップ一部定格品については、UL規格認定品もラインアップしています。ヒューズホルダもラインアップ組込装置のコンパクト化に対応できます。

定格電流(A)150 定格電圧(V)AC250/DC400 取付方式ねじ取付 接点構成- 仕様CR2K互換性形 適合CR2L(S)形半導体保護用ヒューズ 質量(g)100 種類スーパーラピッドヒューズ 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 規格UL 規格認定品(UL FILE NO.E92312) 取付ピッチ- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法M(mm)- 損失(W)18 リード線 定格遮断電流(kA)10(pf0.8)/10(時定数2.0ms) サイズ(mm)90×44×30.5 適合ヒューズ管サイズ(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50122484
2023-12-29
用途:
機器用部品交換用

壊れたので、交換したが問題なく使えた。 
注文してもほかに頼むより納期が早かったのは良かったです

対象商品:
50123175
2022-11-26
用途:
機械の修理時
その他業種

今まで取引していた商社に在庫が無く貴社に発注しました。交換取付後無事修復でき助かりました。

対象商品:
50123123
2017-03-26
用途:
機械修理

森精機NC旋盤用に購入。FANUCが修理に来ると10万近く掛かるがこれ買って自分で直すと格安。ありがたい。

対象商品:
50123446
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする