※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
M20 平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122485
品番
EA637GP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
寸法D(mm)
50
エスコ品番
EA637GP-20
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
6
寸法H(mm)
6
外径(Φmm)
50
寸法D1(mm)
21
適合ねじ
M20