※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
M48 平ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122555
品番
EA637GP-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
寸法D(mm)
110
エスコ品番
EA637GP-48
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
17
寸法H(mm)
17
外径(Φmm)
110
寸法D1(mm)
50
適合ねじ
M48