※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 6 平ワッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122564 品番EA637GP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GP-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)3 寸法H(mm)3 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)6.4 適合ねじM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
車のメンテナンス。

ランエボ4G63の持病ヘッドカバーからのオイル漏れの防止。
純正で対作品はありますが結構高額ですのでこの安価なこのワッシャーで試してみることにしました。
取り付けて時間が経ってませんので効果は不明ですが構造的には対作品と同じですので期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする