※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
M 8 平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122573
品番
EA637GP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
寸法D(mm)
23
エスコ品番
EA637GP-8
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
4
寸法H(mm)
4
外径(Φmm)
23
寸法D1(mm)
8.4
適合ねじ
M8