※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
M12 球面ワッシャー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122598
品番
EA637GR-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
24
エスコ品番
EA637GR-12
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
4.6
寸法H(mm)
4.6
外径(Φmm)
24
寸法D1(mm)
13
適合ねじ
M12