※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
M20 球面ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122625
品番
EA637GR-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
36
エスコ品番
EA637GR-20
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
6.3
寸法H(mm)
6.3
外径(Φmm)
36
寸法D1(mm)
21
適合ねじ
M20