※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
M30 球面ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122643
品番
EA637GR-30
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,840
¥
1,498
バスケットに入れる
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
56
エスコ品番
EA637GR-30
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
11.2
寸法H(mm)
11.2
外径(Φmm)
56
寸法D1(mm)
31
適合ねじ
M30