※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 6 球面ワッシャー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122686 品番EA637GR-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154
販売価格(税別)
140

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GR-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.3 寸法H(mm)2.3 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)6.4 適合ねじM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50122686
2021-12-04
用途:
MTBディスクブレーキキャリパー取り付け

エスコM6皿ワッシャーと合わせて、キャリパーの角度調整に使用しています。精度も良くガタツキやゆるみもありません。値段も手ごろだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50122686
2020-10-08
用途:
ディスクブレーキキャリパーの取り付けに使用
その他業種

ディスクブレーキローター角度に合わせた取り付けの為に、皿ワッシャーと共に使用しました。問題なく使えてとても良い商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする