5000BGN2000M3003A001 Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORS 50122705

Gems Sensors 圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0mbar 、 最大圧力の読み:200mbar 、 精度:0.2 % 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:5 ms 、 電源電圧:9 → 35 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP68 、 動作温度 Max:+50℃注文コード50122705品番5000BGN2000M3003A001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0mbar 、 最大圧力の読み:200mbar 、 精度:0.2 % 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:5 ms 、 電源電圧:9 → 35 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP68 、 動作温度 Max:+50℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする