※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12 皿ワッシャー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122713 品番EA637GS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥270
販売価格(税別)
245

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GS-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)14.2 適合ねじM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
台座の押さえワッシャーシャー
J-TEC 様

強く締めると割れてしまいます
弱くすると動いてしまう
だいがえひんをさがしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする