※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
M16 皿ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122738
品番
EA637GS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
30
エスコ品番
EA637GS-16
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
6.2
寸法H(mm)
6.2
外径(Φmm)
30
寸法D1(mm)
19
適合ねじ
M16