内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:351mbar 、 最大圧力の読み:1000mbar 、 精度:0.2 % 、 出力タイプ:Analogue 、 メディアは、測定:Water/Diesel/Fuel Oil 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:5 ms 、 電流 Max:20 mA 、 電源電圧:9 → 35 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP68 、 動作温度 Max:+50℃注文コード50122748品番5000BGA1000M3010A001