GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:2.5バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、石油化学、下水●プロセス接続:BSP 1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:7 → 35 V dc●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX
注文コード
50122757
品番
22ISBGA2500ABUA001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:2.5バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、石油化学、下水●プロセス接続:BSP 1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:7 → 35 V dc●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX