※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M36 皿ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122774 品番EA637GS-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,192
販売価格(税別)
4,720

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GS-36 材質焼入鋼 厚さ(mm)15 寸法H(mm)15 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)42 適合ねじM36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする