GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:流体、ガス 、 プロセス接続:BSP 1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 電源電圧:7 → 35 V dc 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+100℃
注文コード
50122784
品番
22ISBGB1000ABUA001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:流体、ガス 、 プロセス接続:BSP 1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 電源電圧:7 → 35 V dc 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+100℃