※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 6 皿ワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122808 品番EA637GS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥138
販売価格(税別)
125

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GS-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.8 寸法H(mm)2.8 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)7.1 適合ねじM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
皿穴のない器具に皿ねじを取り付けるため
サービス業

市販のモニターアームに付属の皿ねじを
DIYした台座(金属板、厚み不足のため皿穴不可)に取り付けるために購入
皿穴の代わりとして使用する予定でしたが、M6径の皿ネジに傾斜角が合わず
使えませんでした
皿穴の角度の指定はできませんので、合わない場合は無駄になる(相性がある)ことを御留意ください

対象商品:
50122808
2021-12-04
用途:
MTBディスクブレーキキャリパー
マジカル ラボ イトウ 様

エスコM6球面ワッシャーと合わせて角度調整に使用。強度、精度も良く、ガタツキやゆるみもありません。値段も手ごろだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする