22ISBGC2500ABUA001 Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORS 50122809

Gems Sensors 圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体、ガス●プロセス接続:BSP 1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:7 → 35 V dc●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX注文コード50122809品番22ISBGC2500ABUA001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体、ガス●プロセス接続:BSP 1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:7 → 35 V dc●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする