※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 8 皿ワッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122817 品番EA637GS-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GS-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.5 寸法H(mm)3.5 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)9.6 適合ねじM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50122817
2021-12-31
用途:
趣味の工作

母材に対して垂直以外の角度でボルト締めするためにやむなく使用する球面ワッシャです。この製品は1年程度で使用した数量の3/4が割れていました。おそらく素材が固すぎて靭性が不足しているのでしょう。とても残念な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする