GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:25mbar●最大圧力の読み:70mbar●精度:0.2 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:海水●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:5 ms●電源電圧:9 → 35 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX
注文コード
50122818
品番
5000BGM7000GG000A001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:25mbar●最大圧力の読み:70mbar●精度:0.2 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:海水●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:5 ms●電源電圧:9 → 35 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX