GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:201mbar 、 最大圧力の読み:350mbar 、 精度:0.2 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:海水 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:5 ms 、 電源電圧:9 → 35 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
50122827
品番
5000BGN3500GG000A001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:201mbar 、 最大圧力の読み:350mbar 、 精度:0.2 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:海水 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:5 ms 、 電源電圧:9 → 35 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+85℃