※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
呼22x1000mm Tスロットカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122878
品番
EA637GV-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,955
販売価格(税別)
¥
9,050
バスケットに入れる
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途
ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-22
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
165
適合T溝幅(mm)
22