※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

呼28x1000mm Tスロットカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122896 品番EA637GV-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に

用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-28 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)200 適合T溝幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする