GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1600バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:M12 、 アナログ出力:4→ 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50122897
品番
3100B1600S2TB000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1600バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:M12 、 アナログ出力:4→ 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃