3100B2200S2TB000 Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORS 50122906

Gems Sensors 圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:2200バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:M12 、 アナログ出力:4→ 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃注文コード50122906品番3100B2200S2TB000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:2200バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:M12 、 アナログ出力:4→ 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする