3100R0010G01B000 Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORS 50122976

Gems Sensors 圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:電圧 、 メディアは、測定:ガス、液面 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:0 → 5 V 、 応答時間:1 ms 、 電流 Max:4.5 mA 、 電源電圧:7 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃注文コード50122976品番3100R0010G01B000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:電圧 、 メディアは、測定:ガス、液面 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:0 → 5 V 、 応答時間:1 ms 、 電流 Max:4.5 mA 、 電源電圧:7 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする