M 8 クランプナット(クイックアクション)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122993 品番EA637GZ-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)

適合ねじM8 エスコ品番EA637GZ-8 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)10.5 対辺(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50122993
2021-03-23
用途:
自作クランプに使用
製造業

通常のボルトを必要なところまで進めるのに時間を要してましたが、これで自在に位置が聞けれてサイズ違いの箱ものを作るのに重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする