GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:100バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:電圧 、 メディアは、測定:ガス、液面 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:0 → 5 V 、 応答時間:1 ms 、 電流 Max:4.5 mA 、 電源電圧:7 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50123003
品番
3100R0100S01B000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:100バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:電圧 、 メディアは、測定:ガス、液面 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:0 → 5 V 、 応答時間:1 ms 、 電流 Max:4.5 mA 、 電源電圧:7 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応