GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:600バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:電流 、 メディアは、測定:ガス、液面 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電流 Max:20 mA 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50123116
品番
3100B0600S05G000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:600バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:電流 、 メディアは、測定:ガス、液面 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電流 Max:20 mA 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応