GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●精度:0.25 %●出力タイプ:3ワイヤ●メディアは、測定:ガス、液面●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:1 ms●電流 Max:4.5 mA●電源電圧:8 → 24 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP67●危険区域認証:ATEX
注文コード
50123125
品番
31ISB0010G01R000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●精度:0.25 %●出力タイプ:3ワイヤ●メディアは、測定:ガス、液面●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:1 ms●電流 Max:4.5 mA●電源電圧:8 → 24 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP67●危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応