光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 十二時以降の酒類の販売は致しません
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123178
品番
UP155-24
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
飲食店の入り口や店内に
トラスコ品番
346-9724
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
20.5
縦(mm)
150
横(mm)
50
表示内容
十二時以降の酒類の販売は致しません。
テープ
粘着テープ付き