GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:4バール●精度:0.25 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:空気、ガス、水●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP67●取り付けタイプ:ねじ込み
注文コード
50123256
品番
3500B0004G01B000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:4バール●精度:0.25 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:空気、ガス、水●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP67●取り付けタイプ:ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応