曜日別特売
3500R0004G01B000 Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み GEMS SENSORS 50123396

Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:4バール●精度:0.25 %●出力タイプ:電圧●メディアは、測定:空気、ガス、水●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0 → 5 V●電源電圧:30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP67●取り付けタイプ:ねじ込み注文コード50123396品番3500R0004G01B000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:4バール●精度:0.25 %●出力タイプ:電圧●メディアは、測定:空気、ガス、水●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0 → 5 V●電源電圧:30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP67●取り付けタイプ:ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする