光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP370
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123589
品番
UP370-1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
223-6542
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着シール
質量(g)
5.6
縦(mm)
70
横(mm)
30
表示内容
PUSH(黒文字)
テープ
付き